Dwustronne precyzyjne wkładki tnące do zewnętrznego rowkowania w pasie

Nr art.: 6405038
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 6405038
EAN / GTIN 7291075084214
Numer producenta 6405038
Numer L L23940 683

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające do rowkowania/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 2,7 mm, szerokość cięcia (CW): 1,57 mm

Cecha szcz.:

  • Główny kąt swobodny (AN) 7 stopni
  • Promień narożnika (RE) 0,15 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 2,7 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 1,57 mm
  • Długość ostrza (INSL) 15,3 mm