Dwustronne, precyzyjne płytki skrawające do rowkowania wewnętrznego i toczenia wgłębnego

Nr art.: 6404249
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6404249
EAN / GTIN 7291075024807
Numer producenta 6404249
Numer L L23940 57

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające do rowkowania/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 15,5 mm, szerokość cięcia (CW): 4 mm

Cecha szcz.:

  • Główny kąt swobodny (AN) 8 stopni
  • Promień narożnika (RE) 0,4 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 15,5 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 4 mm
  • Długość ostrza (INSL) 15,7 mm
  • Dmin Odcinanie 20 mm