Płytki skrawające z kształtką wiórową do wytaczania wewnętrznego i toczenia form

Nr art.: 6404199
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Cutter insert for turning

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6404199
EAN / GTIN 7291075284041
Numer producenta 6404199
Numer L L24030 540

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające pełnowęglikowe, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 5 mm, szerokość końcówki wiertła (a): 4,4 mm, długość funkcjonalna (LF): 25 mm, odstęp Dmin 5 mm, długość użytkowa (LU): 10 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 5 mm
  • Promień narożnika (RE) 0,15 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 0,5 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość wiertła (a) 4,4 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 25 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 1,9 mm
  • Dmin Odcinanie 5 mm
  • Długość użytkowa (LU) 10 mm