Płytki skrawające z końcówką CBN (pełny promień) do rowkowania i wgłębiania hartowanych materiałów obrabianych

Nr art.: 6404179
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 6404179
EAN / GTIN 7291075238792
Numer producenta 6404179
Numer L L23940 1373

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające do rowkowania/toczenia, szerokość skrawania (CW): 6 mm

Cecha szcz.:

  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 160 mm
  • Formiernik do wiórów K
  • Główny kąt swobodny (AN) 7 stopni
  • Promień narożnika (RE) 3 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 6 mm
  • Długość ostrza (INSL) 15 mm
  • Dmin Odcinanie 70 mm