Spiekane, dwustronne płytki skrawające o pełnym promieniu do toczenia rowków i form

Nr art.: 6404105
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 6404105
EAN / GTIN 7291075238822
Numer producenta 6404105
Numer L L24100 167

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające do rowkowania/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 25 mm, szerokość cięcia (CW): 8 mm, grubość płytki tnącej (S): 6,4 mm

Cecha szcz.:

  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 50 mm
  • Główny kąt swobodny (AN) 7 stopni
  • Promień narożnika (RE) 4 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 25 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 8 mm
  • Długość ostrza (INSL) 30 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 6,4 mm
  • Dmin Odcinanie 65 mm