Jednostronne precyzyjne płytki skrawające (pełny promień) do głębokiego rowkowania wewnętrznego i formowania

Nr art.: 6403878
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 6403878
EAN / GTIN 7291075281118
Numer producenta 6403878
Numer L L23940 891

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające do rowkowania/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 6,3 mm, szerokość cięcia (CW): 2,5 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 1,25 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 6,3 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 2,5 mm
  • Długość ostrza (INSL) 14,6 mm
  • Dmin Odcinanie 15 mm