Płytki skrawające do toczenia wewnętrznego i fazowania

Nr art.: 6403813
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 6403813
EAN / GTIN 7291075086072
Numer producenta 6403813
Numer L L24030 420

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające pełnowęglikowe, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 4 mm, szerokość końcówki wiertła (a): 3,5 mm, długość funkcjonalna (LF): 34 mm, odstęp Dmin 4 mm, długość użytkowa (LU): 19 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 4 mm
  • Promień narożnika (RE) 0,1 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 0,3 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość wiertła (a) 3,5 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 34 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 1,5 mm
  • Dmin Odcinanie 4 mm
  • Długość użytkowa (LU) 19 mm