Spiekane, jednostronne płytki skrawające do rowkowania i toczenia kształtowego twardych materiałów obrabianych

Nr art.: 6403719
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 6403719
EAN / GTIN 7291075186253
Numer producenta 6403719
Numer L L24100 78

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające do rowkowania/toczenia, szerokość skrawania (CW): 4 mm

Cecha szcz.:

  • Łamacz wiórów FT
  • Główny kąt swobodny (AN) 7 stopni
  • Promień narożnika (RE) 2 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 4 mm
  • Długość ostrza (INSL) 15,3 mm
  • Dmin Odcinanie 70 mm