Płytki skrawające do toczenia wewnętrznego

Nr art.: 6403667
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 6403667
EAN / GTIN 7291075182873
Numer producenta 6403667
Numer L L24030 107

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowe i lutowane narzędzia do rowkowania, gwintowania i odcinania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 7 mm, promień narożnika (RE): 0,2 mm, głębokość cięcia, maks. (CDX): 2,5 mm, szerokość cięcia (CW): 1,5 mm, długość całkowita (OAL): 45 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 7 mm
  • Promień narożnika (RE) 0,2 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 2,5 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 1,5 mm
  • Szerokość wiertła (a) 6,3 mm
  • Dmin Odcinanie 7 mm
  • Długość całkowita (OAL) 45 mm
  • Występ min. (OHN) 29 mm