Precyzyjnie szlifowane, dwustronne płytki skrawające o profilu częściowym 60° z separatorem wiórów do obróbki gwintów wewnętrznych, minimalna średnica otworu 20 mm

Nr art.: 6403480
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 6403480
EAN / GTIN 7291075185409
Numer producenta 6403480
Numer L L23940 1907

Opis

Opis:

  • Płytki gwintowe, szerokość skrawania (CW): 5,4 mm, kąt profilu (PNA): 60 stopni

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,2 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Długość krawędzi tnącej (L) 15,7 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 5,4 mm
  • Kąt profilu (PNA) 60 stopni
  • Typ gwintu (THFT) VP60
  • Skok gwintu, maks. (TPX) 5,1 mm
  • Skok gwintu, min. (TPN) 3,19 mm
  • Maksymalna liczba gwintów na cal (TPIX) 8 gwinty/″
  • Minimalna liczba gwintów na cal (TPIN) 5 gwintów/″