Precyzyjnie szlifowane, dwustronne płytki skrawające o pełnym profilu z separatorem wiórów do zewnętrznej obróbki metrycznych gwintów ISO

Nr art.: 6403458
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 6403458
EAN / GTIN 7291075159912
Numer producenta 6403458
Numer L L23940 1810

Opis

Opis:

  • Płytki gwintowe, szerokość skrawania (CW): 2,4 mm, kąt profilu (PNA): 60 stopni

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,08 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Długość krawędzi tnącej (L) 15,3 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 2,4 mm
  • Kąt profilu (PNA) 60 stopni
  • Typ gwintu (THFT) M60
  • Skok gwintu (TP) 0,5 mm