Dwustronne precyzyjne płytki skrawające (pełny promień) do obróbki wewnętrznej i zewnętrznej (rowkowanie profili i toczenie wgłębne)

Nr art.: 6403390
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Pieces
  • Etapy zamówienia: 10 Pieces
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 6403390
EAN / GTIN 7291075238945
Numer producenta 6403390
Numer L L23940 152

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające do rowkowania/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 5 mm, szerokość cięcia (CW): 2 mm

Cecha szcz.:

  • Główny kąt swobodny (AN) 8 stopni
  • Promień narożnika (RE) 1 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 5 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 2 mm
  • Długość ostrza (INSL) 10 mm
  • Dmin Odcinanie 11,5 mm