Precyzyjnie szlifowane, dwustronne płytki skrawające o pełnym profilu z separatorem wiórów do zewnętrznej obróbki metrycznych gwintów ISO

Nr art.: 6403294
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6403294
EAN / GTIN 7291075159820
Numer producenta 6403294
Numer L L23940 1421

Opis

Opis:

  • Płytki gwintowe, szerokość skrawania (CW): 2,4 mm, kąt profilu (PNA): 60 stopni

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,25 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Długość krawędzi tnącej (L) 15,3 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 2,4 mm
  • Kąt profilu (PNA) 60 stopni
  • Typ gwintu (THFT) M60
  • Skok gwintu (TP) 1,75 mm