Jednostronne płytki skrawające do dłutowania z separatorem wiórów i wzmocnioną krawędzią skrawającą do stali stopowej

Nr art.: 6403179
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Indexable insert for grooving

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6403179
EAN / GTIN 7291075025200
Numer producenta 6403179
Numer L L24100 35

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające do rowkowania/toczenia, szerokość skrawania (CW): 3 mm

Cecha szcz.:

  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 160 mm
  • Formiernik do wiórów W
  • Główny kąt swobodny (AN) 7 stopni
  • Promień narożnika (RE) 0,22 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 3 mm
  • Długość ostrza (INSL) 15,3 mm