Spiekane, jednostronne płytki skrawające do toczenia rowków i wgłębień

Nr art.: 6402811
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 6402811
EAN / GTIN 7291075025859
Numer producenta 6402811
Numer L L24100 147

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające do rowkowania/toczenia, szerokość skrawania (CW): 8 mm

Cecha szcz.:

  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 160 mm
  • Formiernik do wiórów Y
  • Główny kąt swobodny (AN) 7 stopni
  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 8 mm
  • Długość ostrza (INSL) 15,3 mm
  • Dmin Odcinanie 70 mm