Precyzyjne płytki skrawające do obróbki zewnętrznej na automatach tokarskich z wrzeciennikiem przesuwnym i tokarkach wielowrzecionowych

Nr art.: 6402457
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 6402457
EAN / GTIN 7291075103359
Numer producenta 6402457
Numer L L23940 470

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające do rowkowania/toczenia, szerokość skrawania (CW): 3 mm

Cecha szcz.:

  • Główny kąt swobodny (AN) 7 stopni
  • Promień narożnika (RE) 0 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 3 mm
  • Długość ostrza (INSL) 15,3 mm
  • Wkładka skrawająca (GAN) 6 stopni kąta natarcia