Wall anchor stainless steel for reinforced fibre glass, adjustable

Nr art.: 64024
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 64024
EAN / GTIN 4031405640245
Numer producenta 064024
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Regulowany wspornik ścienny
  • Do drabin szybowych z TWS
  • stal nierdzewna
  • Uwaga: dla drabin z 4 - 9 szczeblami wymagane są 2 komplety (= 4 sztuki) wsporników ściennych, dla drabin z 10 - 15 szczeblami wymagane są 3 komplety (= 6 sztuk) wsporników ściennych, dla drabin z 16 - 24 szczeblami wymagane jest 5 kompletów (= 10 sztuk) wsporników ściennych
  • 1 zestaw = 2 sztuki (1 x prawy, 1 x lewy). Do mocowania do wału zamiast śrub i nakrętek można używać kołków i śrub tylko wtedy, gdy ich przydatność została sprawdzona w miejscu, w którym drabina będzie używana. Muszą być dobrane zgodnie z siłą określoną przez producenta w punkcie zakotwienia drabiny.
  • Kołki i śruby do montażu na ścianie nie wchodzą w zakres dostawy. Więcej informacji można uzyskać od renomowanych dostawców kołków.

Cecha szcz.:

  • Materiał: stal nierdzewna
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Zakres regulacji: 50 mm
  • Odległość od ściany maks.: 410 mm
  • Odległość od ściany min.: 360 mm