Spiekane, jednostronne płytki skrawające do rowkowania i przecinania miękkich materiałów obrabianych, rur i elementów o małych średnicach.

Nr art.: 6402094
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Indexable insert for grooving

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6402094
EAN / GTIN 7291075025392
Numer producenta 6402094
Numer L L24100 262

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające do rowkowania/toczenia, szerokość skrawania (CW): 3 mm

Cecha szcz.:

  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 160 mm
  • Formiernik do wiórów J
  • Główny kąt swobodny (AN) 7 stopni
  • Promień narożnika (RE) 0,25 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 3 mm
  • Długość ostrza (INSL) 15,3 mm