Open ended slogging spanner 110 mm

Nr art.: 6402040
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 110 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Norma DIN 133
Długość całkowita 500 mm
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6402040
EAN / GTIN 4010886640203
Numer producenta 6402040
Numer L L60160 2644
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Acc. to DIN 133
  • Up to length 500 mm chrome-vanadium steel 31CrV3, above 525 mm material C35
  • Special sizes available on request
  • * not standardised

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Head height 1 [mm]: 46,3 mm
  • Head width 1 [mm]: 225,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • Surface: oiled
  • Total length [mm]: 500 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 110