{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał grotu | stal | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Długość całkowita | 169 mm | |
| Długość grotu | 65 mm | |
| Masa | 100 g | |
| Odcień, Czarny | Czarny grafitowy | |
| Część opisana, Czarny grafitowy | Griff | |
| Kolor | Czarny | |
| Rodzaj produktu | Noże | |
| Właściwości | Ostrze składane; Ostrze blokowane; Z osłoną ostrza | |
| Szlif | Szlif mieszany | |
| Mechanizmy zabezpieczające | Blokada |
| Numer artykułu | 640180PB | |
| EAN / GTIN | 3148519476323 | |
| Numer producenta | 640180PB | |
| Numer L | L60130 10741 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |