Dwustronne, precyzyjne płytki skrawające do wewnętrznego cięcia swobodnego

Nr art.: 6401360
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 6401360
EAN / GTIN 7291075028256
Numer producenta 6401360
Numer L L23940 1172

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające do rowkowania/toczenia, szerokość skrawania (CW): 4 mm

Cecha szcz.:

  • Łamacz wiórów FG
  • Promień narożnika (RE) 2 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 4 mm
  • Długość ostrza (INSL) 15,7 mm
  • Dmin Odcinanie 30 mm