{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | proste | |
| Z funkcją grzechotki | tak | |
| Kierunek obrotów przełączany | tak | |
| Minimalny kąt roboczy | 5 | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 12 mm; 13 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Długość całkowita | 170 mm | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 64.12X13 | |
| EAN / GTIN | 3148517425149 | |
| Numer producenta | 64.12X13 | |
| Numer L | L60130 8676 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |