• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

LLAVE 12C PLANA TRINQUETE 12X13MM

Número de artículo: 64.12X13

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Modelo forma recta
Con función de carraca
Sentido de giro conmutable
Mínimo ángulo de trabajo 5
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 12 mm; 13 mm
Tipo de producto Llave
Material acero al cromo-vanadio
Longitud total 170 mm
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 64.12X13
EAN / GTIN 3148517425149
Número del fabricante 64.12X13
Número L L60130 8676
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Llaves de carraca rectas, métricas: para accionar la tuerca desde el lateral
  • Mecanismo de carraca compacto que se puede conmutar girando la llave
  • Ángulo de giro 5°
  • 7,5° para el tamaño de la llave 6 mm, 6° para los tamaños de la llave 7, 8 y 9 mm
  • Cromado, acabado satinado.

Característica:

  • A [mm]: 12x13
  • B [mm]: 23
  • B1 [mm]: 24,8
  • C [mm]: 11,3
  • E [mm]: 8,2
  • E1 [mm]: 8,6
  • E2 [mm]: 4,2
  • H3 [mm]: 4,2
  • L [mm]: 170
  • [g]: 80