KNIPEX 64 12 115 Szczypce tnące czołowe dla elektroników z wielokomponentowymi nasadkami 115 mm

Nr art.: 64 12 115
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Położenie szczęk odsadzone
Szerokość szczęk 11 mm
Możliwość użycia do Drut (średnio twardy); Drut (miękki)
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka czołowa
Właściwości z ogranicznikiem
Powierzchnia Polerowane na wysoki połysk
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita 115 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 64 12 115
EAN / GTIN 4003773040743
Numer producenta 64 12 115
Numer L L70010 359
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

64 12 115 Szczypce tnące czołowe dla elektroników Precyzyjne szczypce do wyjątkowo dokładnego cięcia, np. w elektronice i mechanice. Precyzyjne złącze wsuwkowe. Podwójna sprężyna rozwierająca o niskich parametrach tarcia, zapewniająca delikatne i równomierne otwieranie narzędzia. Polerowanie na wysoki połysk wraz z cienką warstwą oleju doskonale zabezpiecza narzędzie przed korozją. Ostrza dodatkowo hartowane laserowo, twardość ostrzy min. 56 HRC. Szczypce tnące czołowe z małym ścięciem. - Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 1,4mm - Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica): Ø 0,8mm - Szerokość główki (A): 11mm - Długość szczęki (B): 6mm - Grubość szczęki (złącze) (D): 7mm - Długość cięcia w mm (C): 16mm

Cecha szcz.:

  • Cutting capacities soft wire (diameter): Ø 1.4mm
  • Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 0.8mm
  • Head width (A): 11mm
  • Jaw length (B): 6mm
  • Jaw thickness (joint) (D): 7mm
  • Cutting edge length mm (C): 16mm
  • with multi-component grips
  • mirror polished
  • cutting edges without bevel