{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Położenie szczęk | odsadzone | |
| Długość całkowita L | 115 mm | |
| Możliwość użycia do | Drut (średnio twardy); Drut (miękki) | |
| Szerokość szczęk | 11 mm | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka czołowa | |
| Właściwości | z ogranicznikiem | |
| Powierzchnia | Polerowane na wysoki połysk | |
| Metoda produkcji | Hartowana |
| Numer artykułu | 64 11 115 | |
| EAN / GTIN | 4003773017769 | |
| Numer producenta | 64 11 115 | |
| Numer L | L70010 554 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |