KNIPEX 64 02 115 Szczypce tnące czołowe dla elektroników z wielokomponentowymi nasadkami 115 mm

Nr art.: 64 02 115
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Rodzaj produktu Cutting pliers

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 64 02 115
EAN / GTIN 4003773035343
Numer producenta 64 02 115
Numer L L70010 261
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

64 02 115 Szczypce tnące czołowe dla elektroników Precyzyjne szczypce do wyjątkowo dokładnego cięcia, np. w elektronice i mechanice. Precyzyjne złącze wsuwkowe. Podwójna sprężyna rozwierająca o niskich parametrach tarcia, zapewniająca delikatne i równomierne otwieranie narzędzia. Polerowanie na wysoki połysk wraz z cienką warstwą oleju doskonale zabezpiecza narzędzie przed korozją. Ostrza dodatkowo hartowane laserowo, twardość ostrzy min. 56 HRC. Szczypce tnące czołowe z małym ścięciem. - Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 2,0mm - Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica): Ø 1,0mm - Zakres cięcia drutu twardego (średnica): Ø 0,6mm - Szerokość główki (A): 11mm - Długość szczęki (B): 6mm - Grubość szczęki (złącze) (D): 7,5mm - Długość cięcia w mm (C): 16mm

Cecha szcz.:

  • Cutting capacities soft wire (diameter): Ø 2.0mm
  • Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 1.0mm
  • Cutting capacities hard wire (diameter): Ø 0.6mm
  • Head width (A): 11mm
  • Jaw length (B): 6mm
  • Jaw thickness (joint) (D): 7.5mm
  • Cutting edge length mm (C): 16mm
  • with multi-component grips
  • mirror polished
  • cutting edges with small bevel