Płytka porównawcza do pomiaru twardości

Nr art.: 63ETB387
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
Nacisk pomiarowy 250 kg
Długość 150 mm
Szerokość 100 mm
Wysokość 16 mm
Rodzaj produktu Płyty do porównywania twardości (wzorce wartości)
Metoda pomiaru Pomiar twardości metodą Brinella kulką wolframowo-karbidową (HBW)
Wartość twardości ok. 80
Materiał aluminium
Platformy Prostokąt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63ETB387
Numer producenta 63ETB387
Numer L L40700 127384
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Twarde materiały wzorcowe w kontroli jakości: Impuls dla bezpieczeństwa procesów! Codzienna weryfikacja przeprowadzana przez użytkownika jest opisana w odpowiednich normach dotyczących badania twardości i ma istotny wpływ na zarządzanie jakością. W ramach codziennego procesu weryfikacji wszystkie parametry systemu do pomiaru twardości, które mają wpływ na wynik pomiaru, są sprawdzane poprzez odciski na płytkach porównawczych do pomiaru twardości. Tę okresową kontrolę maszyny przy użyciu płytek porównawczych do pomiaru twardości należy przeprowadzać bezpośrednio przed codziennym rozpoczęciem realizacji planu kontroli. Jeśli urządzenie jest używane tylko raz w tygodniu, kontrolę należy przeprowadzać wyłącznie w tym dniu. W przypadku pracy trzyzmianowej przeprowadzenie kontroli jest zalecane na początku każdej zmiany. Odpowiednia dokumentacja zwiększa niezawodność procesu, ponieważ pozwala łatwo wykryć zmiany wartości spowodowane uszkodzeniami lub nieprawidłowym działaniem. Raz w roku należy przeprowadzać kompleksową kontrolę bezpośrednią i pośrednią w ramach kalibracji. Badanie bezpośrednie obejmuje siłę próbną, system pomiarowy, cykl badawczy oraz element wbijający. Testy pośrednie z wykorzystaniem płyt wzorcowych do pomiaru twardości wskazują na prawidłową współdziałanie wszystkich parametrów, które zostały sprawdzone podczas bezpośredniej kontroli przyrządu pomiarowego. Ponadto za pomocą płyt porównawczych do pomiaru twardości można również sprawdzić powtarzalność wyników uzyskiwanych przez twardościomierz. Mitutoyo oferuje szeroki asortyment materiałów referencyjnych do pomiaru twardości (płytki porównawcze) przeznaczonych do stosowania w procesie zarządzania jakością. Materiały referencyjne Mitutoyo: Najwyższa jakość – Made in Germany. Niezależna kalibracja DAkkS zgodnie z normami DIN EN ISO i/lub ASTM w akredytowanym laboratorium. Kalibracje wielokrotne (do trzech skal na jednej płytce porównawczej do pomiaru twardości oraz siatka powierzchniowa na zamówienie). Duża powierzchnia kwadratowa lub prostokątna, która ma znaczną przewagę pod względem zajmowanej przestrzeni w porównaniu z trójkątnymi lub okrągłymi płytkami do pomiaru twardości. Krótki czas dostawy.

Cecha szcz.:

  • Wymiary: 150 x 100 x 16 mm
  • Standard akredytacji: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Biuro akredytacyjne: DAkkS
  • Poprzedni numer artykułu: BU1709-31
  • Wgłębniki: Czołnik kulisty
  • Wymuś proporcje boków: 10
  • funkcje: 2. Płytka porównawcza do pomiaru twardości Brinell z certyfikatem DAkkS / ISO
  • Średnica kuli w mm: 5
  • Materiał: Aluminium
  • Metoda: Brinell
  • Powierzchnia: 15 000mm²
  • Asortyment produktów: HR-620
  • Siła próbna (kgf): 250
  • Siła próbna N/mm²: 2452
  • Skala 1: HBW5/250
  • standardowa: ISO 6506-3
  • Tolerancja wartości nominalnej: +/-25HBW