• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

44HRA – materiał wzorcowy do pomiaru twa

Nr art.: 63ETB1127
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
Numer artykułu 63ETB1127
Numer producenta 63ETB1127
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Materiały wzorcowe do pomiaru twardości w kontroli jakości: Dodatkowa gwarancja bezpieczeństwa procesów! Codzienna kontrola przeprowadzana przez użytkownika jest opisana w odpowiednich normach dotyczących twardości i stanowi istotny element procesów zarządzania jakością. Podczas codziennej kontroli wszystkie parametry systemu do pomiaru twardości, które mają wpływ na wynik pomiaru, są sprawdzane poprzez odciski na materiale porównawczym. Tę okresową kontrolę maszyny przy użyciu materiałów porównawczych do pomiaru twardości należy przeprowadzać bezpośrednio przed codziennym uruchomieniem programu testowego. Odpowiednia dokumentacja zwiększa bezpieczeństwo procesu, ponieważ pozwala łatwo wykryć zmiany wartości spowodowane uszkodzeniami lub nieprawidłowym działaniem. Ponadto za pomocą materiałów porównawczych do pomiaru twardości można również sprawdzić powtarzalność wyników uzyskiwanych na twardościomierzu. Mitutoyo oferuje szeroki asortyment materiałów referencyjnych do pomiaru twardości (płytki referencyjne) wykonanych z różnych materiałów i o różnych stopniach twardości, które idealnie wpisują się w system zarządzania jakością Państwa firmy. Materiały wzorcowe Mitutoyo: Najwyższa jakość – Made in Germany. - Niezależna organizacja DAkkS. Kalibracja zgodnie z normą DIN EN ISO 6508 i/lub ASTM E18. w akredytowanym laboratorium Duża powierzchnia kwadratowa lub prostokątna, zapewniająca znaczną oszczędność miejsca w porównaniu z trójkątnymi lub okrągłymi próbkami Krótki czas dostawy MPE „Maksymalny dopuszczalny błąd” systemu do pomiaru twardości wygrawerowany (dotyczy materiałów z węglika spiekanego) – wszystkie istotne informacje w jednym miejscu. Można zamówić szereg usług dodatkowych: Do trzech różnych skal na jednym materiale wzorcowym (nie dotyczy materiałów do badania metodą Brinella). Wygrawerowana laserowo siatka na powierzchni zapewniająca precyzyjne odstępy między wgłębieniami. Alternatywna kalibracja zgodna z normą ASTM. Podwójna kalibracja zgodnie z normami ISO i ASTM. Porównaj rozmiary powierzchni, aby ocenić stosunek ceny do jakości. Jeśli nie mogą Państwo znaleźć tego, czego szukają, prosimy o kontakt.

Cecha szcz.:

  • Wymiary: 60 x 60 x 16 mm
  • Standard akredytacji: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Biuro akredytacyjne: DAkkS
  • Rozmiar / Wymiar: 0,109 X 0,116 X 0,038 M
  • Materiał: Aluminium
  • Metoda: Rockwella
  • Powierzchnia: 3 600mm²
  • Asortyment produktów: HR-110MR
  • Asortyment produktów: HR-210MR
  • Asortyment produktów: HR-430MR
  • Asortyment produktów: HR-320MS
  • Asortyment produktów: HR-430MS
  • Asortyment produktów: HR-530
  • Asortyment produktów: HR-610
  • Asortyment produktów: HR-620
  • Siła próbna (kgf): 60
  • Siła próbna N/mm²: 588,4
  • Skala 1: HRA
  • standardowa: ISO 6508-3
  • Wstępna siła próbna (kgf): 10
  • Wstępna siła próbna N/mm²: 98,07