Płytka porównawcza do pomiaru twardości

Nr art.: 63ASTM676
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość 30 mm
Szerokość 30 mm
Wysokość 6 mm
Rodzaj produktu Płyty do porównywania twardości (wzorce wartości)
Metoda pomiaru Pomiar twardości metodą Vickersa (HV)
Wartość twardości ok. 800
Materiał stal
Platformy Kwadrat

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63ASTM676
Numer producenta 63ASTM676
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Materiały wzorcowe do pomiaru twardości w kontroli jakości: Impuls dla bezpieczeństwa Państwa procesów! Codzienna kontrola przeprowadzana przez użytkownika jest opisana w odpowiednich normach dotyczących badania twardości i stanowi istotny element procesu zarządzania jakością. Podczas codziennej kontroli wszystkie parametry systemu do pomiaru twardości, które mają wpływ na wynik pomiaru, są sprawdzane poprzez odciski na materiale porównawczym. Tę okresową kontrolę maszyny przy użyciu materiałów porównawczych do pomiaru twardości należy przeprowadzać bezpośrednio przed codziennym uruchomieniem programu testowego. Odpowiednia dokumentacja zwiększa bezpieczeństwo procesu, ponieważ pozwala łatwo wykryć zmiany wartości spowodowane uszkodzeniami lub nieprawidłowym działaniem. Ponadto za pomocą materiałów porównawczych do pomiaru twardości można również sprawdzić powtarzalność wyników uzyskiwanych przez twardościomierz. Mitutoyo oferuje szeroki asortyment materiałów referencyjnych do pomiaru twardości (płyt referencyjnych) wykonanych z różnych materiałów o stopniach twardości od... 80HV. do. 2100HV. – rozwiązanie idealnie dopasowane do Państwa systemu zarządzania jakością. Tolerancja wartości nominalnej płyt wzorcowych do pomiaru twardości wykonanych ze stali i aluminium wynosi. ± 25 HV. (Nie dotyczy materiałów z węglika spiekanego). W przypadku materiałów referencyjnych z węglika spiekanego rzeczywista wartość kalibracji może być znacznie wyższa. Mitutoyo. -Materiały referencyjne: Najwyższa jakość. Made in Germany. - Niezależni. DAkkS. -kalibrację. DIN ISO 6507 lub ASTM E92 w akredytowanym laboratorium. Duża powierzchnia kwadratowa lub prostokątna, która ma znaczną przewagę pod względem zajmowanej przestrzeni w porównaniu z trójkątnymi lub okrągłymi płytkami do pomiaru twardości. Krótki czas dostawy oraz wygrawerowana wartość MPE („maksymalny dopuszczalny błąd”) systemu do pomiaru twardości (dotyczy materiałów z węglika spiekanego) – wszystkie istotne informacje w jednym miejscu. Czy długości przekątnych wykraczają poza... 20 µm. -granica. Zgodnie z normą ISO 6507 materiał odniesienia jest stosowany wyłącznie z. ASTM E92. dostarczane wraz z certyfikatami kalibracji. Można zamówić szereg usług dodatkowych: Do trzech różnych skal na jednym materiale wzorcowym (nie dotyczy materiałów do badania metodą Brinell). Wygrawerowana laserowo siatka na powierzchni zapewniająca precyzyjne odstępy między wgłębieniami. Alternatywna kalibracja z akredytacją ASTM. Podwójna kalibracja zgodnie z normami ISO i ASTM. Węższa tolerancja wynosząca... ± 15 HV w stosunku do wartości nominalnej (nie dotyczy materiałów z węglika spiekanego). Porównaj rozmiary powierzchni, aby ocenić stosunek ceny do jakości. Jeśli nie mogą Państwo znaleźć tego, czego szukają, prosimy o kontakt.

Cecha szcz.:

  • Wymiary: 30 x 30 x 6 mm
  • Standard akredytacji: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Biuro akredytacyjne: DAkkS
  • Materiał: Stal
  • Powierzchnia: 900mm²
  • Asortyment produktów: HV-110
  • Asortyment produktów: HV-120
  • Asortyment produktów: HM-210
  • Asortyment produktów: HM-220
  • Siła próbna (kgf): 1
  • Siła próbna N/mm²: 9,807
  • Skala 1: HV1
  • Tolerancja wartości nominalnej: +/-25 HV