Oprogramowanie i sprzęt M2-2D do program

Nr art.: 63AAA456
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
Rodzaj produktu Software

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63AAA456
Numer producenta 63AAA456
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Szybki i łatwy pomiar dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu M2. Dzięki przejrzystemu i intuicyjnemu interfejsowi użytkownika oprogramowania M2 więcej czasu poświęcisz na pomiary, a mniej na studiowanie instrukcji obsługi. Dzięki intuicyjnej obsłudze za pomocą ekranu dotykowego oprogramowanie M2 można szybko zintegrować z procesem produkcyjnym, co pozwala w zauważalny sposób poprawić wydajność pracy.Oprogramowanie może być używane zarówno w orientacji pionowej, jak i poziomej, zapewniając tym samym maksymalną elastyczność w zakresie wyboru wyświetlacza lub urządzenia montażowego. Skorzystaj z wielu zaawansowanych funkcji i intuicyjnego środowiska pomiarowego, niezależnie od tego, czy używasz systemu wyposażonego w optyczne wykrywanie krawędzi, czy zewnętrznego krzyża nitkowego. Precyzyjne optyczne metody wykrywania krawędzi zapewniają dokładne wyniki i oferują skuteczne funkcje pomiarowe.

Cecha szcz.:

  • Funkcja: Bez wykrywania krawędzi
  • funkcje: Oprogramowanie i sprzęt M2 do mikroskopów pomiarowych
  • Dla modeli: Mikroskopy MF/MF-U z pomiarem XY lub XYZ
  • Rozmiar / Wymiar: 0,205 X 0,212 X 0,117 M
  • Akcesoria opcjonalne, ale niezbędne: 63AAA597, komputer typu all-in-one z ekranem dotykowym
  • System składa się z: Program pomiarowy M2 na pendrive’ie, 3(2)-osiowa skrzynka interfejsowa, 3 przewody połączeniowe (xyz), zasilacz i przewód USB