Oprogramowanie i sprzęt M2-2D do projekt

Nr art.: 63AAA406
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
Seria M2
Oznaczenie producenta M2-2D-Soft- und Hardware für Messprojektoren ohne Kantenerkennung inkl. PC-Montagesatz
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Długość 380 mm
Szerokość 290 mm
Wysokość 180 mm
Ekran PC z panelem dotykowym
Rodzaj produktu Projektory cyfrowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63AAA406
Numer producenta 63AAA406
Numer L L40700 526
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Szybki i łatwy pomiar dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu M2. Dzięki przejrzystemu i łatwemu w obsłudze interfejsowi oprogramowania M2 będziesz poświęcać więcej czasu na pomiary, a mniej na czytanie instrukcji obsługi. Dzięki intuicyjnej obsłudze za pomocą ekranu dotykowego oprogramowanie M2 można szybko wdrożyć w procesie produkcyjnym i zauważalnie poprawić wydajność pracy. Oprogramowanie można używać zarówno w orientacji pionowej, jak i poziomej, co zapewnia maksymalną elastyczność w zakresie wyboru wyświetlacza lub uchwytu montażowego. Skorzystaj z wielu zaawansowanych funkcji i intuicyjnego środowiska pomiarowego, niezależnie od tego, czy korzystasz z systemu wyposażonego w optyczne wykrywanie krawędzi, czy z zewnętrznego krzyża nitkowego. Precyzyjne optyczne metody wykrywania krawędzi zapewniają dokładne wyniki i oferują skuteczne funkcje pomiarowe.

Cecha szcz.:

  • Funkcja: Bez wykrywania krawędzi
  • funkcje: Oprogramowanie i sprzęt M2 do projektorów pomiarowych
  • Dla modeli: PJ-PLUS, PJ-H30, PV-5110, PH-3515F
  • Rozmiar / Wymiar: 0,38 X 0,29 X 0,18 M
  • Akcesoria opcjonalne, ale niezbędne: 63AAA597 Komputer typu all-in-one z ekranem dotykowym
  • System składa się z: Program pomiarowy M2, 2-osiowa skrzynka interfejsowa i 15-pinowe przewody przyłączeniowe, zasilacz i przewód USB, uchwyt do urządzenia, kulka RAM, ramię RAM, uchwyt VESA (75 x 75 mm) do montażu opcjonalnego tabletu na obudowie projektora