Uchwyt z tworzywa sztucznego

Nr art.: 6391-06
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
Kolor czarny
Możliwość użycia do Narzędzie do bitów
Długość 65 mm
Szerokość 35 mm
Materiał z tworzywa sztucznego
Powierzchnia Wersja matowa
Rodzaj produktu uchwyt
Masa 0,04 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6391-06
EAN / GTIN 4000896026999
Numer producenta 6391-06
Numer L L60140 5844
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Plastic handle
    For torque wrenches HAZET 6391-12 ∙ V
  • Made in Germany
  • Net weight: 0.04 kg
DisclaimerUnsuitable or defective spare parts or improper part installation may cause damage, malfunction or total failure of the tool.
The use of non-approved spare parts will void all warranty, service, compensation and liability claims against the manufacturer or the manufacturers agents, distributors and sales representatives.