Empuñadura de plástico

Número de artículo: 6391-06
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color negro
Para Herramienta de puntas
Longitud 65 mm
Anchura 35 mm
Material Plástico
Superficie Mate
Tipo de producto mango
Peso 0,04 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 6391-06
EAN / GTIN 4000896026999
Número del fabricante 6391-06
Número L L60140 5844
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Empuñadura de plástico
    Para la llave dinamométrica HAZET 6391-12 ∙ V
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.04 kg
Exención de la responsabilidadLa utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.