Plastikowa butelka z rozpylaczem do oleju, 125 ml

Nr art.: 6390280
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Materiał rury wylotowej mosiądz
Szerokość zbiornika 47 mm
Rodzaj produktu Olejarka
Materiał pojemnika listwy tworzywo sztuczne
Pojemność 125 ml

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6390280
EAN / GTIN 4010886639023
Numer producenta 6390280
Numer L L60160 4397
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

nr 298-00 / nr 298-01 Plastikowy smarownik z przesuwaną rurką mosiężną i zamknięciem
nr 298-02 Smarownica jednokomorowa z tworzywa sztucznego

Cecha szcz.:

  • Całkowita szerokość [mm]: 47 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 47 mm
  • Długość całkowita [mm]: 245 mm
  • l: 0,125
  • Pint: 1/4
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie