Klucz płaski, regulowany, 10″

Nr art.: 6381100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wersja proste
Z funkcją grzechotki nie
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja czerniona; wersja polerowana
Norma ISO 6787
Długość całkowita L 252 mm
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6381100
EAN / GTIN 4010886638118
Numer producenta 6381100
Numer L L60160 1665
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Wykonanie zgodnie z normą ISO 6787
Kąt otwarcia szczęk 15°
Model szwedzki, bęben z obrotem w lewo
Ze skalą nastawczą
Stal chromowo-wanadowa
Chromowany, głowice polerowane
Chromowany, trzpień oksydowany na czarno
Z otworem do zawieszenia

Cecha szcz.:

  • Wersja: model szwedzki, bęben z obrotem w lewo
  • Całkowita szerokość [mm]: 66 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 15 mm
  • Długość całkowita [cal]: 10
  • Długość całkowita [mm]: 252 mm
  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa
  • pozycja szczęki: 15°
  • Powierzchnia: chromowany, łby polerowane, trzpień oksydowany
  • podziałka skali: 0-30
  • Rozpiętość [cal]: 1,3/16
  • Rozpiętość [mm]: 30 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Otwór do zawieszenia: tak
  • Skala regulacyjna: tak
  • Funkcja grzechotki: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie