Adjustable spanner, open end 12″

Nr art.: 6380800
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wersja proste
Z funkcją grzechotki nie
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Powłoka fosforanowa; wersja zeszlifowana
Norma ISO 6787
Długość całkowita 302 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6380800
EAN / GTIN 4010886638088
Numer producenta 6380800
Numer L L60160 1305
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Swedish pattern, roller with left hand thread
  • With scale
  • Chrome-vanadium steel
  • Phosphate finish, polished heads
  • phosphated, polished heads
  • With hanging hole

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Adjustment scale: yes
  • Clamping range [inch]: 1.7/16
  • Clamping width [mm]: 36 mm
  • Design: Swedish model, castor with left-hand gear
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • Mouth position: 15 °
  • Ratchet function: no
  • REACH registration available: no
  • Scale division: 0-36
  • Surface: phosphated, heads ground
  • Suspension hole: yes
  • Total height [mm]: 19 mm
  • Total length [inch]: 12
  • Total length [mm]: 302 mm
  • Total width [mm]: 80 mm
  • VDE certified: no