Topnøglesortiment 1/2 tomme firkant 23 dele 12

Art.-nr.: 637812 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
713 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/2
  • Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle: 10-34
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×20

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 23
Drivfirkant 1/2 tommer
Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle 10-34 mm
Emballage ABS-kunststofboks
Længde 510 mm
Bredde 294 mm
Højde 61 mm
Drivprofil 12-kant-topnøgle
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×20
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 637812 12
EAN/GTIN 4062406061340

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Alle værktøjer opbevares sikkert og let tilgængeligt i et slidstærkt specialformet PUR-skumindlæg.
Med 12-kantede toppe nr. 642129.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M6 – M22.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Krafttoppe: 17 stk. str. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
T-greb: 1 stk. 641329
Forlængere: 3 stk. nr. 641029 str. 75; 130; 255
Kardanled: 1 stk. nr. 641629
Skraldenøgle: 1 stk. nr. 640025
Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Bemærk:

Sortimentet har desuden plads til 4 stk. småtingsbeholdere nr. 951251 str. 2×3/1 eller 2 stk. 951251 2×6/1 (medfølger ikke).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele