{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală L | 250 mm | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Portanţă | pătrat | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Culoarea | galben; roşu | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 3/8 inch | |
| Mărime antrenare, pătrat | 3/8 inch | |
| Tip produs | Prelungitor |
| Cod articol | 637685 250 | |
| EAN / GTIN | 4067263112778 | |
| Număr producător | 637685 250 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |