Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 cala długie, profil Torx®: TX50

Nr art.: 637549 TX50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

profil Torx® TX50
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
Wymiary profilu A 8,8 mm
⌀ po stronie napędu 17,5 mm
długość 107 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 637549 TX50
EAN / GTIN 4062406265533
Numer producenta 637549 TX50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.
Grot ze specjalnej wysokostopowej stali, niepowlekany.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.