{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| profil Torx® | TX30 | |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
| Wymiary profilu A | 5,5 mm | |
| ⌀ po stronie napędu | 17,5 mm | |
| długość | 107 mm | |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
| Numer artykułu | 637549 TX30 | |
| EAN / GTIN | 4062406265502 | |
| Numer producenta | 637549 TX30 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |