Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 26-elem., Typ: 12

Nr art.: 634318 12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
412 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał
stal chromowo-wanadowa
Opakowanie
walizka
Liczba elementów
26 szt.
Człon
Do śrub z 12-kątem; Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Długość całkowita L
357 mm
Norma
DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Oznaczenie producenta
Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 26-teilig, Typ: 12
Liczba narzędzi
26
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny
3/8 cala
Kolor
Czerwony; Czarny; Srebrna
Rodzaj produktu
przegub Cardana; Nasadka wkrętakowa; Klucz nasadowy; Klucz nasadowy; Przedłużka; Przetyczka
Powierzchnia
powierzchnia chromowana
Zestaw
tak
Napęd
Stempel czworokątny
Zawartość
Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 634318 12
EAN / GTIN 4062406230777
Numer producenta 634318 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg DIN 3120.
Z nasadkami 12-kątnymi.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M5 − M12, świec zapłonowych oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 − M12.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

Nasadki 12-kątne lub 6-kątne: 12 szt. rozm. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Nasadki do świec zapłonowych: 2 szt. podobne do nr 637329 rozm. 16; 20,8
nasadki 6-kątne,: 7 szt. nr 637620 rozm. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 635720
przedłużki: 2 szt. nr 635420, rozm. 75; 240
przegub Cardana: 1 szt. nr 636220
grzechotka: 1 szt. nr 635090
przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS