Nasadka 12-kątna, 3/8 cala długie, rozwartość klucza: 21mm

Nr art.: 637320 21
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
531 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał
stal chromowo-wanadowa
Człon
Do śrub z 12-kątem
Długość całkowita L
64 mm
Norma
DIN 3120; DIN 3124
Metoda produkcji
kute
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny
3/8 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem
21 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z 12-kątem
27,9 mm
Rodzaj produktu
Klucz nasadowy
Powierzchnia
powierzchnia chromowana
Zestaw
nie
Napęd
Stempel czworokątny
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 637320 21
EAN / GTIN 4045197557612
Numer producenta 637320 21
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.

Norma:

DIN 3124

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Wskazówka:

Nasadki kluczy nasadowych 12-kątnych HOLEX długie, dostępne również w wersjach calowych (nr 637322).