Nasadka 12-kątna, 3/8 cala długie, rozwartość klucza: 17mm

Nr art.: 637300 17
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
166 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal specjalna / stop specjalny
Człon Do śrub z 12-kątem
Długość całkowita L 65 mm
Norma DIN 3120; DIN 3124
Metoda produkcji kute
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem 17 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z 12-kątem 23 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia Zaokrąglone; chromowanie na podłożu niklowym; hartowana
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 637300 17
EAN / GTIN 4018754002238
Numer producenta 02020017
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.
Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Profil AS-drive Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Krawędzie zaokrąglone.

Norma:

DIN 3124-L.

Materiał:

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.