12-briaunė 3/8 colio galvutė ilga 17 mm

Prekės Nr.: 637300 17
reikia užklausti
Yra sandėlyje
126 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 17 mm
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 23 mm
Ilgis 65 mm
Perdavos profilis 12-briaunis užmaunamas raktas
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 637300 17
EAN / GTIN 4018754002238
Gamintojo numeris 02020017

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas DIN 3120.
Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai su varžtus ir veržles tausojančiu AS-Drive profiliu. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos.

Standartas:

DIN 3124-L

Apdirbama medžiaga:

HPQ® plienas, smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį