Sanding sheets

Nr art.: 63728010016
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Zawartość 50 szt.
Opis formy kształt okrągły
Średnica 150 mm
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Rzep
Stopień rozdrobnienia średni
Podłoże ścierniwa Papier
Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu 8
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu Perforacja okrągła
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Krążki ścierne
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Do materiału stal
Grupa materiałów metalowe
Właściwości Z odsysaniem pyłu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63728010016
EAN / GTIN 4014586184524
Numer producenta 63728010016
Numer L L00010 39
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Sanding sheets
  • perforated, Ø 150 mm, with hook-and-loop rapid attachment
  • Application: Metal, car bodies, soldered points, welds, fibreglass. Quality: high-performance emery canvas, fully synthetic-resin bonded, corundum. Features: highly stable, high sanding capacity

Cecha szcz.:

  • Grain 60
  • No. in pack 50 pcs