Nasadka 6-kątna, 3/8 cala, rozwartość klucza: 7mm

Nr art.: 637220 7
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
1 411 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8
  • materiał: stal chromowo-wanadowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 7 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
Norma DIN 3124
⌀ po stronie napędu 10,9 mm
długość 25 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucz nasadowy 6-kątny
materiał stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowana
z profilem AS-drive nie
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 637220 7
EAN / GTIN 4045197598516
Numer producenta 637220 7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.

Norma:

DIN 3124.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Wskazówka:

Nasadki 6-kątne do kluczy nasadowych GARANT i HOLEX dostępne również w rozmiarach calowych (GARANT: nr 637232; HOLEX: nr 637222).