Profiling stone

Nr art.: 63719011010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Osełki kamienne
Długość 100 mm
Szerokość 50 mm
Wysokość 25 mm
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63719011010
EAN / GTIN 4014586336466
Numer producenta 63719011010
Numer L L00010 1564
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Profiling stone
  • For sanding the fleece discs for even fillet weld profiles