• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Krążki ścierne

Nr art.: 63717084013

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za sztuka (z VAT)
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
Platformy Kształt trójkątny
Szerokość materiału ściernego 80 mm
Uchwyt Rzep
Stopień rozdrobnienia średni
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Krążki ścierne
Rozmiar ziarna (siatka) 100 siateczka
Do materiału drewno
Grupa materiałów wielomateriałowy
Właściwości Mocowanie na rzep

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63717084013
EAN / GTIN 4014586182674
Numer producenta 63717084013
Numer L L00010 43
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Krążki ścierne
  • Ziarna szlifierskie z korundu oraz spoiwo w całości z żywicy syntetycznej gwarantują wysoką wydajność szlifowania, minimalne zatykanie się narzędzia oraz długą żywotność. Do uniwersalnego zastosowania na niemal wszystkich materiałach. Bez otworów, szybkie mocowanie na rzepy

Cecha szcz.:

  • ziarno 100,
  • Długość krawędzi 80 mm
  • Opakowanie 50 szt.