Carbide file

Nr art.: 63706019210
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj nacięcia Nacięcie tarnikowe
Stopień rozdrobnienia Zgrubne
Okładzina Z czterech stron
Długość okładziny 30 mm
Materiał, uchwyt drewno
Rodzaj produktu Pilnik do usuwania zadziorów
Do materiału drewno; tworzywa sztuczne
Szerokość 10 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63706019210
EAN / GTIN 4014586389639
Numer producenta 63706019210
Numer L L00010 2290
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Carbide file
  • For deburring and filing on CFRP, fibreglass-reinforced plastic, plastics and wood. Especially suitable for cutting out small recesses

Cecha szcz.:

  • Width 10 mm
  • Length 30 mm
  • Mount SL