Przedłużka, 3/8 cala bardzo długie, długość całkowita: 711mm

Nr art.: 635500 711
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Do zastosowania maszynowego nie
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym 3/8 cala
Rodzaj produktu Przedłużka
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Norma DIN 3123
Długość całkowita L 711 mm
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny
Człon czworokątem zewnętrznym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 635500 711
EAN / GTIN 4000896042340
Numer producenta 8821-28
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Norma:

4-kątne czopy wg DIN 3120 A 10 z zatrzaskiem kulkowym,
4-kątne gniazda wg DIN 3120 C 10 z rowkami.
DIN 3123-B 10.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pasuje do:

Nasadki do narzędzi ręcznych.